超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用3. SDOX5A03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):3.5●全長(mm):86●溝長(mm):32●有効深さ(mm):21●柄径(Φ):4●先端角(°):135●表面処理:OKコート 注文コード58008775 品番SDOX5A035
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:5D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム

仕様●刃径(Φ):3.5●全長(mm):86●溝長(mm):32●有効深さ(mm):21●柄径(Φ):4●先端角(°):135●表面処理:OKコート アズワン品番65-6766-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする