超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用9. SDOX5A09シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):9.0●全長(mm):127●溝長(mm):72●有効深さ(mm):53●柄径(Φ):9●先端角(°):135●表面処理:OKコート 注文コード58009387 品番SDOX5A090
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:5D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム

仕様●刃径(Φ):9.0●全長(mm):127●溝長(mm):72●有効深さ(mm):53●柄径(Φ):9●先端角(°):135●表面処理:OKコート アズワン品番65-6766-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする