岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用10. SDOX5A10シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):10.3●全長(mm):149●溝長(mm):84●有効深さ(mm):63●柄径(Φ):11●先端角(°):135●表面処理:OKコート
注文コード
58009500
品番
SDOX5A103
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:5D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
仕様
●刃径(Φ):10.3●全長(mm):149●溝長(mm):84●有効深さ(mm):63●柄径(Φ):11●先端角(°):135●表面処理:OKコート
アズワン品番
65-6766-94