岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用1 SDOX5Aシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):12.7●全長(mm):167●溝長(mm):104●有効深さ(mm):79●柄径(Φ):13●先端角(°):135●表面処理:OKコート
注文コード
58009694
品番
SDOX5A127
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:5D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
仕様
●刃径(Φ):12.7●全長(mm):167●溝長(mm):104●有効深さ(mm):79●柄径(Φ):13●先端角(°):135●表面処理:OKコート
アズワン品番
65-6767-21