※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58009850 品番SDX2A0385
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3〜) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム

仕様●刃径(Φ):3.85●全長(mm):58●溝長(mm):22●有効深さ(mm):12●柄径(Φ):4●先端角(°):135●表面処理:OKコート アズワン品番65-6767-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする