超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A08シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):8.4●全長(mm):98●溝長(mm):61●有効深さ(mm):43●柄径(Φ):9●先端角(°):135●表面処理:OKコート 注文コード58010498 品番SDX4A084
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3〜) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム

仕様●刃径(Φ):8.4●全長(mm):98●溝長(mm):61●有効深さ(mm):43●柄径(Φ):9●先端角(°):135●表面処理:OKコート アズワン品番65-6769-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする