岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A16シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):16.5●全長(mm):160●溝長(mm):102●有効深さ(mm):72●柄径(Φ):17●先端角(°):135●表面処理:OKコート
注文コード
58011094
品番
SDX4A165
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3〜) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
仕様
●刃径(Φ):16.5●全長(mm):160●溝長(mm):102●有効深さ(mm):72●柄径(Φ):17●先端角(°):135●表面処理:OKコート
アズワン品番
65-6769-85