超硬ザグリ刃付ドリル SDZAM0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):3.4●全長(mm):65●溝長(mm):25●呼び:M3●大径(Φ):6.5●柄径(Φ):8●表面処理:OKコート●シャンク径(Φ):8●給油仕様:外部給油●超硬材質:超微粒子超硬合金●表面処理:OKコートプレミアム 注文コード58011207 品番SDZAM03
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

用途:六角穴付きボルトの座ぐり用。

仕様●刃径(Φ):3.4●全長(mm):65●溝長(mm):25●呼び:M3●大径(Φ):6.5●柄径(Φ):8●表面処理:OKコート●シャンク径(Φ):8●給油仕様:外部給油●超硬材質:超微粒子超硬合金●表面処理:OKコートプレミアム アズワン品番65-6769-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする