岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
超硬ザグリ刃付ドリル SDZAM0シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):5.5●全長(mm):85●溝長(mm):40●呼び:M5●大径(Φ):9.5●柄径(Φ):10●表面処理:OKコート●シャンク径(Φ):10●給油仕様:外部給油●超硬材質:超微粒子超硬合金●表面処理:OKコートプレミアム
注文コード
58011216
品番
SDZAM05
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途:六角穴付きボルトの座ぐり用。
仕様
●刃径(Φ):5.5●全長(mm):85●溝長(mm):40●呼び:M5●大径(Φ):9.5●柄径(Φ):10●表面処理:OKコート●シャンク径(Φ):10●給油仕様:外部給油●超硬材質:超微粒子超硬合金●表面処理:OKコートプレミアム
アズワン品番
65-6769-95