岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
超硬ザグリ刃付ドリル SDZAM1シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):11.0●全長(mm):110●溝長(mm):60●呼び:M10●大径(Φ):17.5●柄径(Φ):16●表面処理:OKコート●シャンク径(Φ):16●給油仕様:外部給油●超硬材質:超微粒子超硬合金●表面処理:OKコートプレミアム
注文コード
58011234
品番
SDZAM10
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途:六角穴付きボルトの座ぐり用。
仕様
●刃径(Φ):11.0●全長(mm):110●溝長(mm):60●呼び:M10●大径(Φ):17.5●柄径(Φ):16●表面処理:OKコート●シャンク径(Φ):16●給油仕様:外部給油●超硬材質:超微粒子超硬合金●表面処理:OKコートプレミアム
アズワン品番
65-6769-98