超硬ザグリ刃付ドリル SDZAM1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):14.0●全長(mm):115●溝長(mm):65●呼び:M12●大径(Φ):20.0●柄径(Φ):20●表面処理:OKコート●シャンク径(Φ):20●給油仕様:外部給油●超硬材質:超微粒子超硬合金●表面処理:OKコートプレミアム 注文コード58011250 品番SDZAM12
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

用途:六角穴付きボルトの座ぐり用。

仕様●刃径(Φ):14.0●全長(mm):115●溝長(mm):65●呼び:M12●大径(Φ):20.0●柄径(Φ):20●表面処理:OKコート●シャンク径(Φ):20●給油仕様:外部給油●超硬材質:超微粒子超硬合金●表面処理:OKコートプレミアム アズワン品番65-6769-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする