ソックスレー抽出装置(小) 1051シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 58018715 品番 1051-01-2
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥64,459
販売価格(税別)
58,599

フラスコの抽出液は湯浴で蒸し、上部より試料上部に滴下します。その液がサイホン管の上部と同位置になると、サイホンの原理で抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。※食品その他の物質の中に含まれる粗脂肪分の抽出・定量分析を行う装置で、JISタイプよりも冷却効果を高め、抽出器もサイフォン管が蒸気管に保護されているため破損しにくい構造です。※適用円筒ろ紙Φ30×100mm。※装置一式はフラスコが3コ付となります。

仕様●セット内容:冷却器(TS34/28)、抽出器(TS34/28、TS24/40)、フラスコ(TS24/40、150mL) アズワン品番65-6803-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする