三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用アダプター
径違いハブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
G22-G28
接続ねじ
G3/4
注文コード
58026859
品番
RHG2822
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
適合・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
G22-G28
寸法L(mm)
39.1
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
16
接続ねじ
G3/4
寸法L2(mm)
20
寸法d(Φmm)
20.2
取付ねじ
G1
寸法B(Φmm)
39.8
質量(g/個)
69