三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用アダプター
径違いハブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
G28-G36
接続ねじ
G1
注文コード
58026868
品番
RHG3628
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
適合・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
G28-G36
寸法L(mm)
43.9
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
20
接続ねじ
G1
寸法L2(mm)
20
寸法d(Φmm)
24.8
取付ねじ
G1 1/4
寸法B(Φmm)
49.2
質量(g/個)
116