三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用アダプター
径違いハブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G1 1/4
注文コード
58026877
品番
RHG4236
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
適合・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
44.8
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
20
接続ねじ
G1 1/4
寸法L2(mm)
20
寸法d(Φmm)
33.2
取付ねじ
G1 1/2
寸法B(Φmm)
55.5
質量(g/個)
164