三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用アダプター
径違いハブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G2
注文コード
58026895
品番
RHG7054
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
46.8
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
20
接続ねじ
G2
寸法L2(mm)
22
寸法d(Φmm)
49.5
取付ねじ
G2 1/2
寸法B(Φmm)
83.1
質量(g/個)
297