三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用アダプター
径違いハブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G2 1/2
注文コード
58026904
品番
RHG8270
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
51.4
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
22
接続ねじ
G2 1/2
寸法L2(mm)
25
寸法d(Φmm)
64.3
取付ねじ
G3
寸法B(Φmm)
96.4
質量(g/個)
395