三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用アダプター
径違いハブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G3
注文コード
58026913
品番
RHG9282
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
54.6
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
25
接続ねじ
G3
寸法L2(mm)
25
寸法d(Φmm)
76.6
取付ねじ
G3 1/2
寸法B(Φmm)
109.4
質量(g/個)
500