デスクマット光学

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58027594 品番 LCFN-127S7S
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

汎用サイズのイトーキデスクマット。製造から燃焼段階において、CO2の排出量が少ない「塩ビ樹脂」の再生素材を使用しています。下敷きのついていないシングルタイプの販売です。■非転写処理:マット下に敷いたコピー用紙等の文字が転写する心配がありません。■グリーン購入法適合品です。■4角に若干の丸みがございます。※対応デスクサイズをご確認の上、お間違えの無いようご注文ください。【注意】・物質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。・印刷物が転写しにくい加工を施してありますが、種類により稀に転写する可能性があります。・光学式マウスの使用に適した材料を使用しておりますが、すべてのマウスの使用を保証するものではありません。※ご注文をお受けしてからおつくりしております(受注生産品)。何卒ご了承下さい。

透明 用途デスクマット 厚さ(mm)2 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D)(mm)1195×695 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする