仕様【PoweroverEthernetPlus】16、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256
その他【サポートされているRAIDレベル】0、1、 10
形状Rack 1U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】16
HDD【空きHDDベイ】2
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】8TB
ベイ数【合計数】4
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured
最大出力電力【PoE合計】260
ライセンス数16
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC