SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ/リング
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ
ゼムクリップ ジャンボ 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
58035085
品番
GM-612
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
バラバラになりがちな書類をしっかりまとめる。
丈夫な硬質ゼムクリップ。
材質
スチール
サイズ
ジャンボ
質量(g)
168
サイズ(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応