SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ/リング
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ
ダブルクリップ 10個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1箱×10個)
注文コード
58035155
品番
GP-933
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
オフィスの常備用としてもおすすめな、大容量の箱タイプ。
材質
スチール
サイズ
大
口幅(mm)
32
綴じ枚数
約130枚
繰り返し・詰め替え
対応