コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの 抽出器/冷却器/エバポレーター
連結管(分溜用曲管) 1774シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58035445
品番
1774-02-2
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●上部:TS15/25●枝・下部:TS19/38●全高:150mm●角度約75°●枝全長:300mm
アズワン品番
65-6828-67