コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの 抽出器/冷却器/エバポレーター
分溜受器(目盛付) 1850シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58041395
品番
1850-03
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:100mL●上・下部:TS19/38●コック:TS15/35●目盛間隔:2mL
アズワン品番
65-6836-64