分溜受器(目盛付) 1850シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58041420 品番 1850-04
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:100mL●上・下部:TS24/40●コック:TS15/35●目盛間隔:2mL アズワン品番65-6836-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする