コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの 抽出器/冷却器/エバポレーター
分溜受器(目盛付・外筒付) 1851シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58041447
品番
1851-02
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:50mL●上・下部:TS19/38●コック:TS15/35●目盛間隔:1mL
アズワン品番
65-6836-67