※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの 抽出器/冷却器/エバポレーター
カルシューム円筒(乾燥塔) 1915シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58042260
品番
1915-01
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●呼称:125●上胴外径×全高:40×240mm●摺合:TS29/26●枝外径:Φ8mm
アズワン品番
65-6838-26