※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カルシューム円筒(乾燥塔) 1915シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58042269 品番 1915-02
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●呼称:250●上胴外径×全高:50×300mm●摺合:TS34/28●枝外径:Φ8mm アズワン品番65-6838-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする