タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSX-F05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58047184
品番
DSX0610F05 AH180
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
7
刃先径(Φmm)
6.10
材質
AH180
刃数
2
溝長(mm)
53.1
ドリル径(Φmm)
6.1
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応