タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSX-F05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58047333
品番
DSX0680F05 AH180
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(mm)
109
シャンク径(Φmm)
7
刃先径(Φmm)
6.80
材質
AH180
刃数
2
溝長(mm)
57.2
ドリル径(Φmm)
6.8
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応