MODULOS3SMIDTLSBLK26.5 ハイカット作業靴 モデューロS3S ブラック SAFETY J 58067111 MODULOS3SMIDTLSBLK26.5 ハイカット作業靴 モデューロS3S ブラック SAFETY J 58067111 MODULOS3SMIDTLSBLK26.5 ハイカット作業靴 モデューロS3S ブラック SAFETY J 58067111 MODULOS3SMIDTLSBLK26.5 ハイカット作業靴 モデューロS3S ブラック SAFETY J 58067111 MODULOS3SMIDTLSBLK26.5 ハイカット作業靴 モデューロS3S ブラック SAFETY J 58067111 MODULOS3SMIDTLSBLK26.5 ハイカット作業靴 モデューロS3S ブラック SAFETY J 58067111

ハイカット作業靴 モデューロS3S ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58067111 品番 MODULOS3SMIDTLSBLK26.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。
先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用されています。しっかりとつま先をお守ります。
静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。
前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。

用途建築、倉庫、物流、工場等。 トラスコ品番696-9472 材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維 形状ミドルカット ブラック サイズ(cm)26.5 先芯ナノカーボン 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)11 甲被タイプダイヤル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする