ALTOTLSBLK26.0 作業靴 アルトTLS ブラック SAFETY J 58067400 ALTOTLSBLK26.0 作業靴 アルトTLS ブラック SAFETY J 58067400 ALTOTLSBLK26.0 作業靴 アルトTLS ブラック SAFETY J 58067400 ALTOTLSBLK26.0 作業靴 アルトTLS ブラック SAFETY J 58067400 ALTOTLSBLK26.0 作業靴 アルトTLS ブラック SAFETY J 58067400

作業靴 アルトTLS ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58067400 品番 ALTOTLSBLK26.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。
軽量で通気性が良く、スポーツシューズ感覚で履ける安全靴。
静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。
耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。
ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。
ISO規格&JSAA A種型式認定のダブル認定品です。

用途建築、倉庫、物流、工場等。 トラスコ品番696-9443 材質アッパー:テキスタイル、ソール:ゴム、先芯:樹脂 サイズ(cm)25 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする