※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58067767 品番 TMN50x60-22RD-4
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明
高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適
独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能
用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します
照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します

仕様●発光面サイズ(mm):50x60 長さ(mm)95 幅(mm)62 高さ(mm)22 照光種別面照明 発光色 光源LED アズワン品番65-6886-31 照射方式バックライト 照光形状バックライト形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする