※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●発光色:白●最大外径/先端径/全長(mm):22/8/57.5
注文コード58068975
品番TSPA22x8-57W-4
参考基準価格(税別)¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、定電流電源TPDC_05型と組合せることで、最大出力電流の自動設定やケーブル補償が可能(DC5V駆動)
TSP-18は3.5倍、TSPA-22は6倍の従来品比照度を実現(
※白色照明において)
独自光学系の搭載と放熱構造を改良
用途:テレセントリックレンズを用いた同軸照明 電子部品・LCD・基板など製造工程上の位置決め・欠陥検査 ハロゲン照明の置換えなど、幅広い用途に適します
照明方法:同軸照明のほか、反射照明、投光器としても使用可 位置決め・傷・異物・汚れ・穴等の欠陥検査に適します
高品質を維持し、光学性能は向上しながらも 独自製造システムにより、価格は1/2以下(従来比)