NDC
NDCの 消火器・消火用品
NDCの 消火器
ABC粉末消火器本体 蓄圧
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58069046
品番
PAN-4AWE
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
リサイクルシール貼付済
用途
普通火災、油火災、電気火災に。
トラスコ品番
692-9757
材質
アルミ製
高さ(mm)
384
放射時間
12秒
放射距離
3〜5m
薬剤量(kg)
1.2
設計標準使用期限
10年