※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレセット形トルクレンチ

(18件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)3〜15 注文コード58069557 品番QLMS15N-MH
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)195 差込角(mm)6.35 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)3〜15 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789、有線LS式ポカヨケ(締め忘れ防止装置)付 質量(g)0.35 用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 規格ISO6789、有線LS式ポカヨケ(締め忘れ防止装置)付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58069523
2023-04-01
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

コンパクト、軽量な設計でとても扱いやすい逸品。メモリの調整感も良好。

2人が参考にしています
対象商品:
08161133
2022-12-08
用途:
バイク整備
mtakaya工房株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイク整備には使い慣れていて公正チェックした用紙も付いてので安心です

1人が参考にしています
対象商品:
02011886
2021-07-13
用途:
機械のメンテナンス時
運輸・通信業

指定トルクに達したときの音・感触含め非常に満足しています。
トルク指定の目盛りも見辛いことはなく使い勝手は良いと思います。

対象商品:
08161133
2021-02-01
用途:
プラントや重機の整備
株式会社石井建材 様 (製造業)

東日のトルクレンチ購入は3個目ですが、使い易く作りも丈夫で大変満足しています。

対象商品:
08161124
2020-10-03
用途:
農業用水のパイプライン
渕上建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

非常につかいやすく満足しています。又購入を考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
08161133
2019-12-06
用途:
ボルト、ナット締め付け作業
卸売・小売業

40ー200N・mを買いました。1目盛2N・mなのでセットするときにグルグル沢山回さなくても良いので使い易いです。ただトルクセットのロッカーがもう少し大きいほうが操作性が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02011886
2019-10-08
用途:
バイクメンテ
その他業種

品質的にも十分。トルク値も合わせやすい。使い易い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
02011877
2018-11-27
用途:
大型車両の整備

他社製品はグリップ自体を回転させるので、作業がしにくいですが、
東日のトルクレンチは、グリップの下のところを回転させて値を調整するタイプなので、
調整しやすくて個人的に重宝しています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする