HR-L スチールホースリール グリーンライフ 58069864 HR-L スチールホースリール グリーンライフ 58069864 HR-L スチールホースリール グリーンライフ 58069864 HR-L スチールホースリール グリーンライフ 58069864 HR-L スチールホースリール グリーンライフ 58069864

スチールホースリール

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合40〜50m巻用 注文コード58069864 品番HR-L
参考基準価格(税別)¥6,345 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!

適合ホース外径(Φmm)20 適合40〜50m巻用 カバーなし オレンジ キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×390×460(ハンドル含む) 適合ホース内径(Φmm)15 巻取形式手動

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58069855
2025-09-23
用途:
コンビニ 植え込み 駐車場の散水
ファミリーマート港晴四丁目店 様 (サービス業)

使用していたプラスチック製の取っ手が折れたので、今
回は金属製にしました。よりもどしも付いていて使いやすいです。

2025-02-06
用途:
水やりホースの巻取り
建設業・工事業

ホースが古くなり買い替えました。リールに巻いて使用していますが、スチールで丈夫なので気に入ってます。

2025-04-28
用途:
内径15mm、長さ50mのホース巻取り
医療・福祉・介護関連業

ホースを誘導するリングを通すと上手く巻けませんでした。
リング使わなければ使えます。

2022-08-20
用途:
庭の水撒き
その他業種

ホースの巻き取りが軽くできます。以前のプラスチック製のものより使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
58069855
2022-08-11
用途:
狩猟
BAR BOSS 様 (飲食業)

溶接部の強化が必要だと思います。あとは問題なく使えています。

対象商品:
58069864
2022-02-18
用途:
農作業時の野菜・果実他の散水
株式会社野中 様 (不動産業)

商品の届くのが早く作業改善がスムーズにできた。

価格もリーズナブルでした

量販店に購入に行く時間が省けた

商品も満足している

対象商品:
58069855
2022-04-06
用途:
ホースの巻き取り

値段相応の物だと思いました。シンプルにホースを巻いて、保管するだけでよいのならこの商品で十分だと思います。金属製品なので、、劣化もそれほど気にならないと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
58069855
2022-01-11
用途:
長すぎたホースがまとまりました。
茶亭さはら 様 (卸売・小売業)

ホースだけを買ったのですが、長すぎて収納に困っていました。リールだけ購入できて、収納が楽になり、コードのよれや曲がりもなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする