橋本クロス
橋本クロスの ラップ・消耗品・食品包材
橋本クロスの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
橋本クロスの キッチンペーパー
キッチンロールプロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58071566
品番
KRP-L
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
破れにくく、肉や魚のドリップ吸収、水切り、油切りに最適。
自然由来のパルプとレーヨン繊維を水の力だけでシート化した安心安全なプロ仕様のキッチンペーパーです。
食品衛生法に適合しています。
用途
食品工場や調理の現場での野菜などの水切りに。
食品工場や調理の現場での揚げ物、天ぷらなどの油切りに。
油こしに。
落し蓋に。
肉・魚のドリップ保持に。
簡単な汚れの拭き取りに。
トラスコ品番
654-6524
材質
パルプ・レーヨン不織布
色
白
高さ(mm)
240
奥行(mm)
383
シートサイズ(mm)
383×24
入数
150カット×1ロール