曜日別特売
TS-CGWRXLWP クライオグローブ(R)グリップ完全防水ブルーリストタイプ アイシス 58071714

TS-CGWRXLWP クライオグローブ(R)グリップ完全防水ブルーリストタイプ アイシス 58071714
TS-CGWRXLWP クライオグローブ(R)グリップ完全防水ブルーリストタイプ アイシス 58071714
TS-CGWRXLWP クライオグローブ(R)グリップ完全防水ブルーリストタイプ アイシス 58071714
TS-CGWRXLWP クライオグローブ(R)グリップ完全防水ブルーリストタイプ アイシス 58071714

クライオグローブ(R)グリップ完全防水ブルーリストタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1双仕様●サイズ:XL●全長(cm):32注文コード58071714品番TS-CGWRXLWP
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるため冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%完全防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。
使用温度-196~+121℃で、オートクレーブ滅菌可能。また洗濯機での水洗いにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
1双入りです。

仕様●サイズ:XL●全長(cm):32アズワン品番65-6892-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする