電源(V)100
使用圧力(MPa)1.5
ドレン排出量(cm3/回)415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×188×119
接続口径入口R1/4、出口R1/4×8 タケノコ
質量(kg)1.9
トラスコ品番433-6810
流体温度(℃)2〜40(ドレンが凍結しないこと)
ドレン方式(排出)コンプレッサー・モーターが起動するごとに約3〜8秒間(可変)ドレンを放出。2分〜60分間(可変)ごとに2〜20秒間ドレンを排出。スイッチを押している間、手動放出
適合コンプレッサ出力(kW)0.4〜37