1 出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
モニター用に使っていたがモニターが壊れた。壊れた原因はわからないが、出力電圧を計ったら80ボルト位しかない。メーカー説明に出力電圧80ボルトで問題ないように書いてあるが、100ボルト無い出力ではだまされたようだ。電球を光らせると、明らかに暗い。
安いのでテレビにノイズが入るかと心配していましたが、まつたく大丈夫でした。また、テレビの定格電力と省電力の仕様が同じだったので発熱を心配して、24時間テストしましたが暖まる程度で問題ありませんでした。説明書もキチントしていて満足です。
大変、良くできていると思います。
24V車の車にカジカせを聞くのに使います。
この値段でこの性能、満足です。