1 出力オーバー保護AC100VDC12V出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
必要な時コンパクトな扱いが出来る物だと思います。買い替え商品など有れば参考にします。
熱を持ち破損した!!別の商品購入した。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
仕事で長距離運転をするのでカーナビが必要ということで24V用を探していて購入して使っていますが、問題なくナビもスマホ充電も使えています。価格も比較的安かったと思います。
冷却ファンの音がうるさすぎる、セルスター製品だったので信頼して購入したのに、海外製品と変わりなくとても残念です。
コンパクトで置き場所が任意に出来るところが良い。