住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミルシャンク
マルチドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58073443
品番
MDW0460HGS8
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.6
溝長(mm)
55
全長(mm)
105
材質
超硬
表面処理
DEXコート