住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミルシャンク
マルチドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58073583
品番
MDW0630HGS8
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.3
溝長(mm)
71.5
全長(mm)
130
材質
超硬
表面処理
DEXコート