住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミルシャンク
マルチドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58073696
品番
MDW0780HGS8
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.8
溝長(mm)
88
全長(mm)
142
材質
超硬
表面処理
DEXコート