※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定絞り継手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58074795 品番 PL6011.3
参考基準価格(税別)¥429 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
ニードル弁に比べ、ローコスト。
オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。
狭いスペースにも取付け可能。

トラスコ品番559-8422 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)1 最高使用圧力(MPa)1 適合ねじR1/8 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)Φ6 使用圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする