お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
2535-840 ナーヴィ サクションカテーテル(ハンドカバー付) 50本入 2535シリーズ カーディナルヘルス 58075966

2535-840 ナーヴィ サクションカテーテル(ハンドカバー付) 50本入 2535シリーズ カーディナルヘルス 58075966
2535-840 ナーヴィ サクションカテーテル(ハンドカバー付) 50本入 2535シリーズ カーディナルヘルス 58075966

ナーヴィ サクションカテーテル(ハンドカバー付) 50本入 2535シリーズ

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(50本)注文コード58075966品番2535-840

1本のカテーテルでサクション調節口の有無を変更できます。
ハンドカバーが滅菌済みなので、より無菌的なカテーテル操作ができます。
滅菌品のハンドカバーがサクションと同梱された製品です。1本のカテーテルでサクション調節口の有無が変更できます。

仕様●カテーテル仕様:吸引圧調整付●附属品:滅菌済のハンドカバー●材質:カテーテル、PVC(塩化ビニル樹脂)●滅菌:EOG滅菌済(個包装)●カテーテル(外径×シャフト長):8Fr(Φ2.7)×350mm●JMDNコード:31249000アズワン品番65-5551-91医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZY00222000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする