80°菱形 ネガチップ T9215

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
コーナー半径(mm)RE:0.8
トラスコ品番208-4414
208-4414
161-4875
161-4876
161-4877
208-4080
208-4099
208-4100
208-4102
208-4103
208-4105
208-4107
208-4109
208-4110
208-4111
208-4113
208-4128
208-4409
208-4413
208-4415
208-4416
208-4425
208-4426
208-4434
208-4435
208-4438
161-4873
161-4874
161-4880
161-4906
208-4079
208-4094
208-4095
208-4097
208-4114
208-4116
208-4117
208-4118
208-4119
208-4122
208-4123
208-4124
208-4126
208-4127
208-4130
208-4131
208-4132
208-4133
208-4134
208-4135
208-4136
208-4137
208-4138
208-4140
208-4408
208-4410
208-4411
208-4412
208-4417
208-4418
208-4419
208-4420
208-4421
208-4422
208-4423
208-4424
208-4427
208-4428
208-4429
208-4431
208-4432
208-4433
208-4436
208-4437
208-4439
208-4440
208-4441
208-4442
208-4443
208-4444
208-4445
208-4446
208-4447
内容量1箱(10個)注文コード58095601品番CNMG120408-38 T9215
11月15日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。

用途
旋削加工用。
トラスコ品番
208-4414
切刃長さ(mm)
L:12.9
コーナー半径(mm)
RE:0.8
厚さS(mm)
4.76
内接円(mm)
12.7
コーティング
CVD
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
穴径(mm)
5.16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする