※サムネイル
アイメディア
アイメディアの 料理道具
アイメディアの フライパン・グリルパン
アイメディアの 魚焼きフライパン・焼き網
グリルのお手入れ簡単焼魚トレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58100176
品番
1008947
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミメッキ鋼板
表面処理
マーブルW
寸法(cm)
約28×20×1.6
耐熱温度(℃)
300
適合サイズ(cm)
約23.5×15.5