SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ/リング
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ
ダブルクリップ 10個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
58102714
品番
GP-936
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
オフィスの常備用としてもおすすめな、大容量の箱タイプ。
材質
スチール
サイズ
小々
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×46×18
主要材質
スチール
口幅(mm)
15
綴じ枚数
約40枚
保持力
とじ枚数約40枚
繰り返し・詰め替え
対応